Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X8EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X8EFA4-50
Rubix :U600-8297113
Fabricant :1458144 8
EAN :4043377118455


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X8 ISO 14581 TX20 EF INOX A4-50 1458144 8
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 4X8 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,65 € HT
/ 500 unités
45,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm