Références
Camozzi :334-015-02
Rubix :J726-5251016
Fabricant :20-5334-6200

Détails articles : DISTRIBUTEUR A TIROIR 3/2 NF 1/4 CDE ELECTRO-PNEUMATIQUE
Vanne directionnelle pneumatique Camozzi 3/2 NF avec raccords G1/4. Solénoïde 24 V DC, débit 1 300 Nl/min et pression de service 2,5 ÷ 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1300 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | campo pressione di lavoro aria compressa: 2,5 ÷ 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,38 € HT
/ unité
112,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h