Distributeur pneumatique Festo VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-F1A
ÉLECTROVANNE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix :0326-2557682
Fabricant :8141534
EAN :4052568577001

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-b14-p53u-zt-f-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L
VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L& ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-b14-p53u-zt-f-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 470 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,9 ... 10 bar |
| Pression mini de service | 10 bar |
| Min. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,86 € HT
/ unité
202,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours