Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3B-1/8-B

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/3B-1/8-B
Rubix :0326-2580271
Fabricant :30485
EAN :4052568113674
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/8 8-B

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/8 8-B


Électrodistributeur MFH-5/3B-1/8-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
484,29 HT
/ unité
581,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours