Références
Festo :VSNC-FT-B52-G14-P2
Rubix :0326-2557558
Fabricant :8114687
EAN :4052568465728

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsnc-ft-b52-g14-p2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-FT-B52-G14-P2
VSNC-FT-B52-G14-P2 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsnc-ft-b52-g14-p2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 1,5 - 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,24 € HT
/ unité
222,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours