Distributeur pneumatique Festo MHE2-M1H-3/2G-M7-K

Électrovanne MHE2-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHE2-M1H-3/2G-M7-K
Rubix :0326-2575400
Fabricant :196132
EAN :4052568080907
ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-M1H-3/2G-M7-K

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-M1H-3/2G-M7-K


Électrovanne MHE2-M1H-3/2G-M7-K Fonction de la soupape=3/2 fermée, monostable, Type de pilotage=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal standard=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit100 l/min
121,35 € HT
/ unité
145,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours