Distributeur pneumatique IMI Norgren SXE9573-Z80-00K
CORPS DISTRIBUTEUR MONOSTA. ISO1
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :SXE9573-Z80-00K
Rubix :0329-2040717
Fabricant :SXE9573-Z80-00K

Détails articles : CORPS DISTRIBUTEUR MONOSTA. ISO1
Distributeur sur embase normalisée avec un débit de 1230 L/min.
Points forts
Longue durée de vie : 200 millions de cycles. Limiteurs de débit intégrés disponibles permettant de réduire les coûts d'installation. Commande manuelle en standard.
Informations techniques
Attributs
| Type | iso star |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1230 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,43 € HT
/ unité
282,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours