Distributeur pneumatique Festo JMFH-5/2-D-2-S-C-EX
Électrovanne JMFH-5/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :JMFH-5/2-D-2-S-C-EX
Rubix :0326-2576820
Fabricant :535967
EAN :4052568170172

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5/2-D-2-S-C-EX
Électrodistributeur JMFH-5/2-D-2-S-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=54 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,72 € HT
/ unité
380,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours