Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-1/2

Électrovanne JMFH-5-1/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5-1/2
Rubix :0326-2180352
Fabricant :10166
EAN :4052568111670
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/2 10166

Résumé technique

Typevalve tiger classique
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/2 10166


Électrovanne JMFH-5-1/2 Avec commande manuelle, sans bobine ni douille. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la soupape=5/2 bistable, Type de pilotage=électrique, Débit nominal standard=4 500 l/min, Pression de service=2 - 8 bar, Structure de construction=Siège à clapet

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classique
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
570,96 € HT
/ unité
685,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours