Distributeur pneumatique Festo JMDH-5/2-D-3-M12-C

Électrovanne JMDH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMDH-5/2-D-3-M12-C
Rubix :0326-2575727
Fabricant :533015
EAN :4052568259662
ELECTRODISTRIBUTEUR JMDH-5/2-D-3-M12-C

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMDH-5/2-D-3-M12-C


Électrodistributeur JMDH-5/2-D-3-M12-C avec connecteur M12. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
377,41 € HT
/ unité
452,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours