Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
Électrovanne CPE10-M1BH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
Rubix :0326-2577015
Fabricant :533143
EAN :4052568166229
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
Électrodistributeur CPE10-M1BH-5/3E-M7-B Composant grande densité Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=250 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,16 € HT
/ unité
404,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours