Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV10-M1H-5LS-M7

Électrovanne CPV10-M1H

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Festo :CPV10-M1H-5LS-M7
Rubix :0326-2180115
Fabricant :161414
EAN :4052568012380
ELECTRODISTRIBUTEUR CPV10-M1H- 5LS-M7 161414
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPV10-M1H- 5LS-M7 161414


Électrodistributeur CPV10-M1H-5LS-M7 Pour terminal de distributeurs CPV. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,71 HT
/ unité
236,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h