Distributeur pneumatique SMC SY5240-5DZ-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5240-5DZ-Q
Rubix :0338-2046312
Fabricant :SY5240-5DZ-Q
EAN :3618036175073
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BIS SY5240-5DZ-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2 bis sy5240-5dz-q
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BIS SY5240-5DZ-Q


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 bis sy5240-5dz-q
Nombre d’orifices5
Débit440 l/min
145,02 € HT
/ unité
174,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h