Distributeur pneumatique SMC SS5Q13-05FD0-D-Q
Manifold base SQ1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Q13-05FD0-D-Q
Rubix :0338-2051978
EAN :3618036218084
Documents
Détails articles : EMBASE SQ1000 5 POSTES SS5Q13-05FD0-D-Q
Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 de la série SQ ont été conçues pour les applications demandant une vitesse et une fréquence élevée, une durée de service longue et un temps de réponse précis. La série SQ offre des temps de réponse remarquables de 12 ms maxi pour le modèle SQ1000, 20 ms maxi pour le modèle SQ2000 et une durée de vie de 200 millions de cycles. Une large gamme d'options sont disponibles.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | module enfichable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,95 € HT
/ unité
218,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours