Références
Festo :VABS-S4-1S-G14-B-R3
Rubix :0326-2462118
Fabricant :541069
EAN :4052568090654
Détails articles : EMBASE VABS-S4-1S-G14-B-R3
Embase VABS-S4-1S-G14-B-R3 avec plan de pose normalisé selon 15407-2. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=interne, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | sous-base selon la norme iso 15407-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,19 € HT
/ unité
158,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours