Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-3/8-S-B

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5-3/8-S-B
Rubix :0326-2180402
Fabricant :19702
EAN :4052568113407
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-3/8- S-B 19702

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-3/8- S-B 19702


Électrodistributeur JMFH-5-3/8-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit2000 l/min
657,10 € HT
/ unité
788,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h