Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Danfoss 018F7397
Bobine pour électrovanne EV210-EV220 et EV250
Voir les informations techniquesRéférences
Danfoss :018F7397
Rubix :0247-2027821
Fabricant :018F7397
EAN :5702428044547
Détails articles : BOBINE 24V CC 18W 018F7397 CLIP-ON
Système clip-on pour un assemblage et un retrait facile. Enroulement en fil à isolement de classe H moulé dans le corps de la bobine. Raccord bobine : cosse DIN. Indice de protection : IP00. Taille tube d’armature : 13,5 mm.
Applications
Pour applications difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € HT
/ unité
70,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h