Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0035, Diamètre: 3.2 mm
Électrode tungstène zirconium (bout blanc)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :700.0035
Rubix :2026-7182699
Fabricant :700.0035
EAN :4036584026903
Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE ZIRCONIUM
Utilisation en courant alternatif. Les électrodes enrichies avec du zirconium réduisent sensiblement le risque de pollution du bain de soudure par le tungstène. Réduction des risques de pollution du bain de soudure.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tungstène zirconium |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € HT
/ unité
37,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

