Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZL112A

Éjecteur multi-étagé

Voir les informations techniques
Références
SMC :ZL112A
Rubix :0338-2501565
Fabricant :01836681
EAN :3618036483000
EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL112A
Résumé technique
Typeejecteur multi-etage serie zl112a

Détails articles : EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL112A


La série Zl à plusieurs étages est un générateur de vide à haut rendement, qui fonctionne avec une efficacité de 150 % (contre environ 40 % pour les autres unités). Pour chaque Scfm d'air comprimé qu'il consomme, le Zl génère un débit d'aspiration incroyable de 1. 587 Scfm de débit d'aspiration. Le Zl est disponible avec un vacuostat intégré avec affichage numérique pour une plus grande souplesse de conception. Les autres caractéristiques comprennent un filtre d'aspiration intégré, un silencieux d'échappement et des raccords de tubes à touche unique. Sa conception compacte permet un montage sur trois côtés.

Points forts

Ejecteur à vide multicellulaire à économie d'énergie sans vanne
Diamètre de la buse : 1,2 mm
Débit d'aspiration maximal : 100 /Min (Anr)
Consommation d'air : 63 /Min (Anr)
Spécifications d'échappement : Silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
Options de capteur de pression de vide : Pressostat numérique pour le vide
Manomètre pour le vide, Adaptateur pour le vide

Informations techniques


Attributs
Typeejecteur multi-etage serie zl112a
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,27 HT
/ unité
312,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h