Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-1580AV
ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6804-1580AV
Rubix :6452-0652570
Fabricant :30246500


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 4XD TROU D'HUILE INOX D 15,8
Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,59 € HT
/ unité
231,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours