Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-1010AV
ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6804-1010AV
Rubix :6452-0652678
Fabricant :30294596


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 56 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 4XD TROU D'HUILE INOX D 10,1
Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 56 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,51 € HT
/ unité
137,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours