Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1200-060A1-XM GC34

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-1200-060A1-XM GC34
Rubix :0033-0655799
Fabricant :6241015
FORET CW 460.1-1200-060A1-XMGC34 STANDARD

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CW 460.1-1200-060A1-XMGC34 STANDARD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialn
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage4,717
Angle d'hélice29,998775 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp, m, k, n, s, h
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
239,36 HT
/ unité
287,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours