Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0670-034A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0670-034A1-SM 1210
Rubix :0033-0737944
Fabricant :7782502
EAN :7323224681637
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe34,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe34,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementaltin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,179104
Angle d'hélice29,5 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliage de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
344,13 € HT
/ unité
412,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h