Écrou à oreilles Spartex ECOR14A2-50, Diamètre de filetage: 14 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 315
Écrous papillon, forme allemande
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECOR14A2-50
Rubix :U600-8283240
Fabricant :03152014
EAN :4043377027528


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Pour vis | m14 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU OREILLES DIN 315 A2 M 14 INOX A2
Écrous papillon, forme allemande A2 14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Pour vis | m14 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Norme | DIN 315 |
| Type | forme allemande |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,39 € HT
/ 10 unités
108,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours