Écrou à oreilles Spartex ECOR6A4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 315
Écrous papillon, forme allemande
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECOR6A4-50
Rubix :U600-8283231
Fabricant :0315406
EAN :4043377027757


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Pour vis | m6 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU OREILLES DIN 315 A4 M 6 INOX A4
Écrous papillon, forme allemande A4 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Pour vis | m6 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Norme | DIN 315 |
| Type | forme allemande |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,75 € HT
/ 50 unités
221,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h