Écrou à oreilles Spartex ECOR16A4-50, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 315
Écrous papillon, forme allemande
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECOR16A4-50
Rubix :U600-8283237
Fabricant :03154016
EAN :4043377027726


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Pour vis | m16 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU OREILLES DIN 315 A4 M 16 INOX A4
Écrous papillon, forme allemande A4 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Pour vis | m16 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Norme | DIN 315 |
| Type | forme allemande |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,09 € HT
/ 10 unités
146,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours