Écrou à oreilles Spartex ECORAM12A4, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECORAM12A4
Rubix :U600-8283226
Fabricant :0315412
EAN :4043377027788


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Pour vis | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU OREILLES DIN 315 A4 M 12 INOX A4
Écrous papillon, forme américaine A4 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Pour vis | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type | forme américaine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,05 € HT
/ 50 unités
162,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Pour vis
m12
Diamètre de filetage
12 mm