Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBAS22A2-35ISO, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 22 mm | Norme: ISO 4035
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBAS22A2-35ISO
Rubix :U600-8283593
Fabricant :4035222
EAN :4043377334008


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | iso 4035 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M 22 ISO 4035 INOX A2-35 4035222
Écrous hexagonaux, forme basse A2-35 22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | iso 4035 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Pour vis | m22 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,27 € HT
/ 25 unités
111,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
22 mm
Pour vis
m22