Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUFF2.33A4-70ISO, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 33 mm | Norme: ISO 8673
Écrous hexagonaux avec filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUFF2.33A4-70ISO
Rubix :U600-8283338
Fabricant :8673433 2
EAN :4043377352453


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8673 |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
Détails articles : ECROU HEX FIL FIN M 33 ISO 8673 INOX A4-70 8673433 2
Écrous hexagonaux avec filetage fin A4-70 33
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8673 |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
| Pour vis | m33 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Clé | sw50 |
| Pas du filetage | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,68 € HT
/ 10 unités
486,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
33 mm
Pour vis
m33