Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU10A2-70, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 10 mm | Norme: DIN 934
Écrous hexagonaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU10A2-70
Rubix :U600-8283820
Fabricant :0934210
EAN :4043377098283


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 934 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU HU DIN 934 A2 M10 INOX A2-70
Écrous hexagonaux A2-70 10
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 934 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Clé | sw17 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,14 € HT
/ 200 unités
73,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
10 mm
Pour vis
m10