Écrou de blocage Spartex ECFNYL36A4-50, Diamètre de filetage: 36 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYL36A4-50
Rubix :U600-8284047
Fabricant :0985436
EAN :4043377340986


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A4 M36 INOX A4-50
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A4-50 36
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
| Pour vis | m36 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw36 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,09 € HT
/ 10 unités
696,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
36 mm
Pour vis
m36