Contre-écrou Spartex GLEITMO5A4-80, Diamètre de filetage: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, base DIN 934
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GLEITMO5A4-80
Rubix :U600-8282532
Fabricant :098045
EAN :4043377124258


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : ECROU HEX AUTOBLOQUANT 5 INOX A4-80 098045
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, base DIN 934 A4-80 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Norme | hors norme |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,88 € HT
/ 200 unités
67,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm