Contre-écrou Spartex GLEITMO6A4-80, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, base DIN 934
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GLEITMO6A4-80
Rubix :U600-8282531
Fabricant :098046
EAN :4043377124265


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : ECROU HEX AUTOBLOQUANT 6 INOX A4-80 098046
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, base DIN 934 A4-80 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,74 € HT
/ 200 unités
75,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm