Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZMA25/45-AKN, Filet intérieur : M 25x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 25 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :ZMA25/45-AKN
Rubix :W600-1479188
Fabricant :891386
EAN :4055953380149
ECROU DE SERRAGE ZMA 25/45

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)25 mm
Filet intérieurm 25x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZMA 25/45


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial, ultra-résistant

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)25 mm
Filet intérieurm 25x1,5
Pas du filetage1,5 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur45 mm
Diamètre sur plats45 mm
Poids0,16 kg
74,28 € HT
/ unité
89,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.