Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZM105-AKN, Filet intérieur : M105x2 | Diamètre nominal (métrique) : 105 mm
ÉCROUS DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :ZM105-AKN
Rubix :W600-1477056
Fabricant :890884
EAN :4055953227802


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 105 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m105x2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZM 105
Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 105 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m105x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Diamètre sur plats | 126 mm |
| Poids | 1,05 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,38 € HT
/ unité
227,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours