Écrou à encoches / d'arbre SKF N 13, Filet intérieur : 2,548 in - 18 | Diamètre nominal (métrique) : 64.719 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :N 13
Rubix :0301-1288861
EAN :7316571385488


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 64,719 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | 2,548 in - 18 |
Détails articles : ECROU N 13 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les écrous de serrage N sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre ou un manchon de serrage. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour recevoir une clé à ergot ou une clé de frappe. Selon la taille et la série, les écrous de serrage sont fixés sur l’arbre à l’aide d’une rondelle-frein W ou d’une plaque de blocage PL. Le dispositif de blocage s'engage dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. Les écrous de serrage N peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 64,719 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | 2,548 in - 18 |
| Pas du filetage | 18 mm |
| Diamètre extérieur | 85,852 mm |
| Diamètre sur plats | 85,852 mm |
| Poids | 0,24 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,32 € HT
/ unité
36,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours