Rondelle de blocage SKF MB 16

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :MB 16
Rubix :0301-1014155
Fabricant :12113
EAN :7316577758019
RONDELLE FREIN MB 16 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 16 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les rondelles-freins MB et MBL sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de blocage KM, KML et HM .. T sur un arbre ou un manchon de serrage qui empêchent un desserrage accidentel. MB .. A est une version plus robuste de la rondelle MB. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Points forts

- Élément de fixation simple, stable et fiable
- Facile à installer et à retirer
- Utilisé pour les écrous de blocage KM, KML et HM ... T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur112 mm
Largeur1,75 mm
4,68 € HT
/ unité
5,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h