Rondelle de blocage SNR FR90X9

Bague d'arrêt FR

Voir les informations techniques

Références

SNR :FR90X9
Rubix :0302-1099458
EAN :3413520642266
BAGUE D'ARRET FR 90X9 SNR

Résumé technique

Diamètre extérieur90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 90X9 SNR


Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.
DIAMETRE EXTERIEUR: 90 mm; LARGEUR: 9 mm;

Points forts

Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur90 mm
Poids0 kg
Largeur9 mm
7,61 HT
/ unité
9,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h