Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 8, Filet intérieur : M 40x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 40 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMTA 8
Rubix :0301-1031134
Fabricant :66043
EAN :7316577655226
ECROU DE SERRAGE KMTA 8 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)40 mm
Filet intérieurm 40x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 8 SKF


Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage
Les écrous de serrage de précision KMTA comportent une surface extérieure cylindrique et sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)40 mm
Filet intérieurm 40x1,5
Pas du filetage1,5 mm
Diamètre extérieur58 mm
Diamètre sur plats40 mm
Poids0,22 kg
98,81 € HT
/ unité
118,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.