Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 20, Filet intérieur : M 100x2 | Diamètre nominal (métrique) : 100 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KM 20
Rubix :0301-1011085
Fabricant :10976
EAN :7316577011183


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 100 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 100x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 20 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 100 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 100x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Diamètre sur plats | 100 mm |
| Poids | 0,64 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 € HT
/ unité
62,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h