Écrou à encoches / d'arbre SKF HM 56 T, Filet intérieur : Tr 280x4 | Diamètre nominal (métrique) : 280 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :HM 56 T
Rubix :0301-1019287
Fabricant :8801
EAN :7316577010667


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 280 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 280x4 |
Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HM 56 T SKF
Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Les écrous HM .. T avec filetages trapézoïdaux métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre et pour démonter des manchons de démontage. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Certains de ces écrous de serrage, de taille 44, 48, 52, 56, peuvent être bloqués sur l’arbre avec une rondelle-frein MB. Les écrous HM .. T peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 280 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 280x4 |
| Pas du filetage | 4 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,76 € HT
/ unité
1 072,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours