Écrou à fente Spartex ECFDU8A4, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 546
Écrous à fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFDU8A4
Rubix :U600-8284060
Fabricant :054648
EAN :4043377040909


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 546 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU FDU 8 DIN 546 INOX A4 054648
Écrous à fente A4 8
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 546 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Pour vis | m8 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,80 € HT
/ 100 unités
207,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours