Écrou à fente Spartex ECFDU2A4, Diamètre de filetage: 2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 546
Écrous à fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFDU2A4
Rubix :U600-8284072
Fabricant :054642
EAN :4043377040817


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 546 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
Détails articles : ECROU FDU 2 DIN 546 INOX A4 054642
Écrous à fente A4 2
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 546 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Pour vis | m2 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,74 € HT
/ 200 unités
227,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours