Écrou à oreilles Spartex ECOR12FTZ, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier galvanisé par électrolyse | Norme: DIN 315
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :ECORARR12.8Z
Spartex :ECOR12FTZ
Rubix :U600-8311570
Fabricant :000315.03100.0120.000
EAN :4043952063828


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
|---|---|
| Pour vis | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU OREILLES DIN 315 FTZ M 12 FONTE ZINGUE
Écrous papillon, forme allemande M.12 fonte - DIN 315
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
|---|---|
| Pour vis | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | DIN 315 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,18 € HT
/ 50 unités
213,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h