Références
SMC :KFG2N-16
Rubix :0338-2273544
Fabricant :KFG2N-16

Détails articles : RACCORD A BAGUE KFG2N-16
Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de fluide allant de -65 à 260ºC (coude orientable -5 à 150ºC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur joint d'étanchéité unique sans caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, notamment le FEP, le PFS, le nylon souple et ordinaire, le polyuréthane et la polyoléfine. Disponibles en options coude mâle, connecteur mâle, té de dérivation mâle, union droite, union en té, union de cloison, coude union, coude pivotant et connecteur femelle, les raccords KFG2 peuvent accueillir des tubes de 4 mm à 16 mm et de 1/8" à 1/2" avec des raccords filetés de R1/8 à R1/2 et de 1/8NPT à 1/2NPT.
Points forts
Ecrou-raccord.Compact et léger.Flexibilité de conception.Facilité de maintenance.Plage de température de fonctionnement élargie.Série sans graisse.RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16 mm |
| Profil | kfg2 |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,78 € HT
/ unité
23,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours