Écrou à encoches / d'arbre Timken KM5, Filet intérieur : M 25 x 1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 25 mm

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :KM5
Rubix :0311-1259153
EAN :0087796028807
ECROU DE SERRAGES KM 5 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)25 mm
Filet intérieurm 25 x 1,5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGES KM 5 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)25 mm
Filet intérieurm 25 x 1,5
Pas du filetage1,5 mm
Matièreacier (disponible aussi en acier inoxydable 304 pour les références km0 à km40)
Diamètre extérieur38 mm
Diamètre sur plats25,8 mm
Poids0,03 kg
43,65 € HT
/ 5 unités
52,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.