Écrou de blocage Spartex ECF14.8Z/50, Diamètre de filetage: 14 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 985
Ecrou frein bague nylon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECF14.8Z/50
Rubix :V600-8220779
Fabricant :887991
EAN :3660757185350


Résumé technique
| Matériau/finition | acier |
|---|---|
| Norme | din 985 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU M14 ZG HU FREIN NYL DIN985 98514
ecrou frein bague nylon 8.8 din 985
Ø14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier |
|---|---|
| Norme | din 985 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pour vis | m14 |
| Catégorie de qualité | 8 |
| Clé | 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,02 € HT
/ 50 unités
20,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h