osborn :0002-816.215
rubix :A030-5240889
fabricant :0002816215
ean :4013349115508

- Diamètre de la brosse: 15 mm
osborn :0002-816.225
rubix :A030-5240891
fabricant :0002816225
ean :4013349115539

- Diamètre de la brosse: 25 mm
osborn :0003-816.825
rubix :1606-5064723
fabricant :0003816825
ean :4013349123176

- Diamètre de la brosse: 25 mm
sam :GOUP-1
rubix :0149-5282523
ean :3272670599086
osborn :0003-056.409
rubix :A030-5285595
fabricant :0003056409
ean :4013349119131

- Diamètre de la brosse: 2,2 mm
osborn :0003-816.805
rubix :1606-5179273
fabricant :0003816805
ean :4013349123091
osborn :0002-816.520
rubix :1606-5064722
fabricant :0002816520
ean :4013349115591
osborn :0003-816.818
rubix :1606-5179275
fabricant :0003816818
ean :4013349123152
osborn :0002-816.515
rubix :A030-5251918
fabricant :0002816515
ean :4013349115577
osborn :0003-816.508
rubix :A030-5182611
fabricant :0003816508
ean :4013349123046
osborn :0002-812.215
rubix :1606-5026623
fabricant :0002812215
ean :4013349115416
osborn :0003-816.806
rubix :1606-5026624
fabricant :0003816806
ean :4013349123107
osborn :0003-810.130
rubix :A030-5283888
fabricant :0003810130
ean :4013349122353
osborn :0003-816.212
rubix :1606-5064719
fabricant :0003816212
ean :4013349122841
osborn :0003-816.808
rubix :1606-5026625
fabricant :0003816808
ean :4013349123114
osborn :0003-056.425
rubix :A030-5261938
fabricant :0003056425
ean :4013349119179
osborn :0002-892.215
rubix :A030-5283889
fabricant :0002892215
ean :4013349116048
osborn :0002-892.220
rubix :A030-5322346
fabricant :0002892220
ean :4013349116055
osborn :0003-075.255
rubix :A030-5263740
fabricant :0003075255
ean :4013349124364