Échelle simple droite Tubesca-Comabi 02410210, Hauteur de travail maximale: 3.87 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 10
Echelle simple alu Platinium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02410210
Rubix :0750-7155598
Fabricant :02410210
EAN :3178740185329






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,87 m |
| Longueur dépliée | 2,97 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE 10 ECHELONS -2M97
Cette échelle Platinium droite 1 plan en aluminium possède une embase stabilisatrice avec des sabots et des montants renforcés garantissant résistance et stabilité.
Fiable et résistante, et très facile à manipuler
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Échelle simple Platinium 1x10
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second œuvre & Construction, Gros œuvre & Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,87 m |
| Longueur dépliée | 2,97 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | echelle simple |
| Poids | 5 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,39 € HT
/ unité
263,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h