Échelle simple droite Tubesca-Comabi 02410212, Hauteur de travail maximale: 4.46 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 12
Echelle simple alu Platinium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02410212
Rubix :0750-7162900
EAN :3178740162207





Résumé technique
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,46 m |
| Longueur dépliée | 3,56 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE 12 ECHELONS -3M53
Échelons 30 x 30 striés - Profils renforcés - Sabot enveloppant haute sécurité cloué - Base déportée pour une meilleure stabilité.
Indispensable pour le 2nd œuvre du bâtiment, construction, maintenance, entretien..
Points forts
Echelle Platinium simple pour usage ultra-intensif sur sol plat. Fiable et résistante, elle est très facile à manipuler. Hauteur d'accès maxi 7,80m / Chage maxi : 150 kg.
Garantie 5 ans - Normes NF/GS. Conforme à la norme EN 131 / décret 96 333. Modification produit 2018 : Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés pour les modèles de plus de 3.00m. Sabots crantés antidérapants pour les modèles de moins de 3.00m.
Garantie 5 ans - Normes NF/GS. Conforme à la norme EN 131 / décret 96 333. Modification produit 2018 : Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés pour les modèles de plus de 3.00m. Sabots crantés antidérapants pour les modèles de moins de 3.00m.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,46 m |
| Longueur dépliée | 3,56 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | échelle simple droite |
| Poids | 6,2 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,47 € HT
/ unité
355,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h